Fresa a codolo cilindrico 3 mm

Codice art.: 191320 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS Co 8
    Norma DIN 844 B
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 42 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 8 mm
    Lunghezza complessiva L 52 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,008 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 191320 3
    EAN / GTIN 4045197101655
    Codice del produttore 191320 3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    150
    Alluminio > 10% Si
    N
    37
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
    Spoglia eccentrica rettificata.
    • Ampie cavità per trucioli rettificate di precisione.
    • Affilatura estremamente precisa dei taglienti − quindi superfici levigate.
    • Angolo di spoglia superiore speciale per alluminio.

    Nota:

    Per la fresatura di sedi per chiavette.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello