{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,015 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191320 5 | |
EAN / GTIN | 4045197101679 | |
Codice del produttore | 191320 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa a codolo cilindrico, non rivestito, ⌀ e8 DC: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 15.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 18.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 21.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 42.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
13.45 CHF
CHF 9.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
25.45 CHF
CHF 17.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
16.25 CHF
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | giallo | senza | senza | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 68 mm | 68 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |