Fresa 3X60 mm

Codice art.: 190730 3X60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Lunghezza js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Numero denti Z: 1
  • Angolo dell’elica: 30
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS Co 5
    Tolleranza ⌀ nominale js14
    Numero denti Z 1
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Codolo Codolo cilindrico con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 12 mm
    Lunghezza complessiva L 60 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,13 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 190730 3X60
    EAN / GTIN 4045197098665
    Codice del produttore 190730 3X60

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    120
    Alluminio > 10% Si
    N
    100
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    78
    CuZn
    N
    90
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Speciale geometria del tagliente per alluminio e plastica.
    Con un solo tagliente per taglio laterale e frontale.

    Uso:

    Per fresare asole su serramenti di alluminio e plastica con fresatrici speciali ad alta velocità (Elu, Haffner ecc.).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello