Fresa 6X60 mm

Codice art.: 190730 6X60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Lunghezza js14 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Tolleranza ⌀ nominale: js14
  • Numero denti Z: 1
  • Angolo dell’elica: 30
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 5
Tolleranza ⌀ nominale js14
Numero denti Z 1
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,13 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 190730 6X60
EAN / GTIN 4045197098696
Codice del produttore 190730 6X60

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria del tagliente per alluminio e plastica.
Con un solo tagliente per taglio laterale e frontale.

Uso:

Per fresare asole su serramenti di alluminio e plastica con fresatrici speciali ad alta velocità (Elu, Haffner ecc.).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello