WPEX 060402R08 IC908 Inserti trigonali rettificati, positivi a 8/12°, per finitura.

Codice art.: L24320 36
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24320 36
EAN / GTIN 7291075125160
Codice del produttore 5505996

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo X, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 6 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo X
  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.7 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Della stessa serie "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello