{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ISOTURN | |
Codice ISO Inserto | VCMT 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC807 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | F3P | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 245 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | VCMT 160404-F3P IC807 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261392 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338362 | |
Codice del produttore | 3358937 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Tipo: IC807
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 19.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 245 m/min | 50 m/min - 110 m/min |