SWAPR 1010-05 Utensili con fissaggio a vite per macchina automatiche.

Codice art.: L24310 7
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24310 7
EAN / GTIN 7291075125535
Codice del produttore 3730106

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 10 Degrees
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 10.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.94 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WPEB/X 05..
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello