MTECS 0250C22 0.45ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24290 7
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24290 7
EAN / GTIN 7291075447279
Codice del produttore 5604995

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.077″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 0.45 mm ,Dimensione del Filetto M2.5 ,Dimensione Filetto M2.5 ,Dimensione del Filetto M2.5 ,Dimensione Filetto M2.5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.077″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.45 mm
  • Dimensione del Filetto: M2.5
  • Lunghezza utile (LU): 0.22″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello