MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 109
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 109
EAN / GTIN 7291075145731
Codice del produttore 5605761

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Dimensione del Filetto M10, Dimensione Filetto M10, Dimensione del Filetto M10, Dimensione Filetto M10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 7.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm
  • Dimensione del Filetto M10
  • Lunghezza utile (LU) 23 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello