MTECS 12118D35 2.0ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 112
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 112
EAN / GTIN 7291075145755
Codice del produttore 5605763

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11.8 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Passo del filetto (TP) 2 mm, Dimensione del Filetto M16, Dimensione Filetto M16, Dimensione del Filetto M16, Dimensione Filetto M16

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11.8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm
  • Dimensione del Filetto M16
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello