CR HFIR-20M Cartucce per scanalatura e tornitura frontali.

Codice art.: L24230 20
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 20
EAN / GTIN 7291075098235
Codice del produttore 2500432

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 24 mm
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Altezza stelo (H) 24 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello