RM-BNT8-5D-0.75C Steli per testine intercambiabili di alesatura BAYO T-REAM

Codice art.: L24220 134
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BAYOT-REAM
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 134
EAN / GTIN 7291075188134
Codice del produttore 4445435

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Alesatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Overall Length (OAL) 6.882″ ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4.92″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN8
  • Overall Length (OAL): 6.882″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.92″

Della stessa serie "BAYOT-REAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello