RM-BNT9-1.5D-1.25C Steli per testine intercambiabili di alesatura BAYO T-REAM

Codice art.: L24220 106
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BAYOT-REAM
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 106
EAN / GTIN 7291075188066
Codice del produttore 3330619

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Alesatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 4.252″ ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.89″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN9
  • Overall Length (OAL): 4.252″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.89″

Della stessa famiglia "BAYOT-REAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello