MTECSH 06019C5 48UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: L24210 77
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24210 77
    EAN / GTIN 7291075221428
    Codice del produttore 5605680

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.529 mm, Dimensione del Filetto 3, Dimensione Filetto 3, Dimensione del Filetto 3, Dimensione Filetto 3, Filetti per pollice (TPI) 48 Threads/″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 1.9 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 58 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Passo del filetto (TP) 0.529 mm
    • Dimensione del Filetto 3
    • Filetti per pollice (TPI) 48 Threads/″
    • Lunghezza utile (LU) 5.2 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello