MTECSH 0602C7 0.45ISO IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti.

Codice art.: L24210 76
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24210 76
    EAN / GTIN 7291075221312
    Codice del produttore 5605672

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.95 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.45 mm, Dimensione del Filetto M2.5, Dimensione Filetto M2.5, Dimensione del Filetto M2.5, Dimensione Filetto M2.5

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 1.95 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 58 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 0.45 mm
    • Dimensione del Filetto M2.5
    • Lunghezza utile (LU) 7.5 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello