MTECSH 1009C26 1.75ISO IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti.

Codice art.: L24210 75
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 75
EAN / GTIN 7291075221305
Codice del produttore 5605671

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 9 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 1.75 mm, Dimensione del Filetto M12, Dimensione Filetto M12, Dimensione del Filetto M12, Dimensione Filetto M12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.75 mm
  • Dimensione del Filetto M12
  • Lunghezza utile (LU) 26 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello