MTECS 06025C10 32UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 70
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 70
EAN / GTIN 7291075194241
Codice del produttore 5606886

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 2.55 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.794 mm, Dimensione del Filetto 6, Dimensione Filetto 6, Dimensione del Filetto 6, Dimensione Filetto 6, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.55 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.794 mm
  • Dimensione del Filetto 6
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 10.5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello