MTECQ 1212D42 12UN IC908 Frese integrali in MD, con passaggio del refrigerante interno e collo con diametro inferiore, per filettatura profonda UN

Codice art.: L24210 58
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 58
EAN / GTIN 7291075286045
Codice del produttore 5606849

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Dimensione del Filetto >=16, Dimensione Filetto >=16, Dimensione del Filetto >=16, Dimensione Filetto >=16, Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 25.4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Dimensione del Filetto >=16
  • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 42.3 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello