MTECS 1616D44 11W IC908 Frese integrali in metallo duro, tipo corto,per filettatura BSP e BSF interna o esterna

Codice art.: L24210 567
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 567
EAN / GTIN 7291075304978
Codice del produttore 5607411

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 44 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello