MTECB 1212D31 16UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 541
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 541
EAN / GTIN 7291075197976
Codice del produttore 5605065

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Passo del filetto (TP) 1.588 mm, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 31 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.588 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello