MTECB 0605C11 28UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 534
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 534
EAN / GTIN 7291075197891
Codice del produttore 5605054

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.907 mm, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.907 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello