MTECS 08077C35 14UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 53
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24210 53
    EAN / GTIN 7291075194388
    Codice del produttore 5667141

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.7 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.814 mm, Dimensione del Filetto 7/16, Dimensione Filetto 7/16, Dimensione del Filetto 7/16, Dimensione Filetto 7/16, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Diametro della fresa (DC) 7.7 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 64 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Passo del filetto (TP) 1.814 mm
    • Dimensione del Filetto 7/16
    • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″
    • Lunghezza utile (LU) 35.2 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello