MTECI 1212E39 A60 IC908 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: L24210 494
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 494
EAN / GTIN 7291075263398
Codice del produttore 5606404

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Dimensione del Filetto =>14, Dimensione Filetto =>14, Dimensione del Filetto =>14, Dimensione Filetto =>14

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Passo esterno 0.8-1.5 mm
  • Passo interno 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto =>14
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello