MTEC 1615C38 9UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 48
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 48
EAN / GTIN 7291075167740
Codice del produttore 5603884

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 15 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Passo del filetto (TP) 2.822 mm, Dimensione del Filetto 7/8, Dimensione Filetto 7/8, Dimensione del Filetto 7/8, Dimensione Filetto 7/8, Filetti per pollice (TPI) 9 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 38.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.822 mm
  • Dimensione del Filetto 7/8
  • Filetti per pollice (TPI) 9 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello