MTECI 06032C9 A60 IC902 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: L24210 438
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 438
EAN / GTIN 7291075263329
Codice del produttore 3329686

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a), Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a)

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 3.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Passo esterno 0.50-1.00 mm
  • Passo interno 0.50-1.00 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-24 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-24 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto (a)
  • Lunghezza utile (LU) 9.5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello