Descrizione:
Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a), Dimensione del Filetto (a), Dimensione Filetto (a)
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Diametro della fresa (DC) 1.9 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Overall Length (OAL) 39 mm
- Passo esterno 0.35-0.60 mm
- Passo interno 0.35-0.60 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 72-40 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 72-40 Threads/″
- Tipo di Stelo Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Dimensione del Filetto (a)
- Lunghezza utile (LU) 5.2 mm