MTECZ 16144D34 10UN IC908 Fresa in MD con refrigerazione interna, per filettatura interna.

Codice art.: L24210 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 37
EAN / GTIN 7291075237559
Codice del produttore 5606141

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 14.4 mm, Overall Length (OAL) 101 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Dimensione del Filetto 3/4, Dimensione Filetto 3/4, Dimensione del Filetto 3/4, Dimensione Filetto 3/4, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 34.3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Dimensione del Filetto 3/4
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello