MTECS 0250C75 20UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 278
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 278
EAN / GTIN 7291075196221
Codice del produttore 5604992

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.187″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 1/4 ,Dimensione Filetto 1/4 ,Dimensione del Filetto 1/4 ,Dimensione Filetto 1/4 ,Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.187″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 1/4
  • Filetti per pollice (TPI): 20 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 3/4″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello