MTECS 0500D13 2.0ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 270
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 270
EAN / GTIN 7291075447316
Codice del produttore 5605839

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 0.465″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Passo del filetto (TP) 2 mm ,Dimensione del Filetto M16 ,Dimensione Filetto M16 ,Dimensione del Filetto M16 ,Dimensione Filetto M16

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 0.465″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 2 mm
  • Dimensione del Filetto: M16
  • Lunghezza utile (LU): 1.38″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello