MTECS 0250C15 64UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 250
EAN / GTIN 7291075196061
Codice del produttore 5604976

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.055″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 1 ,Dimensione Filetto 1 ,Dimensione del Filetto 1 ,Dimensione Filetto 1 ,Filetti per pollice (TPI) 64 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.055″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 1
  • Filetti per pollice (TPI): 64 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 0.15″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello