MTECSH 0250C94 1.25ISO IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti.

Codice art.: L24210 222
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 222
EAN / GTIN 7291075222241
Codice del produttore 5605719

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.234″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 1.25 mm ,Dimensione del Filetto M8 ,Dimensione Filetto M8 ,Dimensione del Filetto M8 ,Dimensione Filetto M8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.234″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1.25 mm
  • Dimensione del Filetto: M8
  • Lunghezza utile (LU): 0.969″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello