MTECSH 0375C10 1.75ISO IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti.

Codice art.: L24210 219
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 219
EAN / GTIN 7291075222227
Codice del produttore 5605713

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 0.354″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Passo del filetto (TP) 1.75 mm ,Dimensione del Filetto M12 ,Dimensione Filetto M12 ,Dimensione del Filetto M12 ,Dimensione Filetto M12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.354″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1.75 mm
  • Dimensione del Filetto: M12
  • Lunghezza utile (LU): 1.02″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello