MTEC 0625D13 2.5ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna.

Codice art.: L24210 202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 202
EAN / GTIN 7291075446289
Codice del produttore 5603942

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 0.62″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 0.62″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.3″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 2.5 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello