MTECB 0625E16 12UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 177
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 177
EAN / GTIN 7291075198355
Codice del produttore 5605130

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.63″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Filetti per pollice (TPI): 12 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello