MTECB 0250C05 18UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: L24210 161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 161
EAN / GTIN 7291075198287
Codice del produttore 5605122

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.22″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 5/16 ,Dimensione Filetto 5/16 ,Dimensione del Filetto 5/16 ,Dimensione Filetto 5/16 ,Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.22″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.58″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 5/16
  • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto