MTECS 03016C9 56UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 16
EAN / GTIN 7291075194296
Codice del produttore 5667130

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.65 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.454 mm, Dimensione del Filetto 2, Dimensione Filetto 2, Dimensione del Filetto 2, Dimensione Filetto 2, Filetti per pollice (TPI) 56 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.65 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.454 mm
  • Dimensione del Filetto 2
  • Filetti per pollice (TPI) 56 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 9.2 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto