MTEC 0312C06 18NPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: L24210 143
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 143
EAN / GTIN 7291075168105
Codice del produttore 5603908

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.6″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello