MTEC 0500D08 14NPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: L24210 142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 142
EAN / GTIN 7291075168112
Codice del produttore 5603909

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Filetti per pollice (TPI): 14 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto