MTECB 0312D06 1.0ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna, con foro per il refrigerante

Codice art.: L24210 133
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 133
EAN / GTIN 7291075447361
Codice del produttore 5605098

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.313″ ,Diametro della fresa (DC) 0.31″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.313″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.31″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.65″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello