MTECSH 0250C40 32UN IC903 Frese sinistre in MD integrale, tipo corto e di piccolo diametro, per filettatura interna su acciai induriti

Codice art.: L24210 123
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24210 123
    EAN / GTIN 7291075447828
    Codice del produttore 5606884

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.1″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
    • Diametro della fresa (DC): 0.1″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Filetti per pollice (TPI): 32 Threads/″
    • Lunghezza utile (LU): 0.4″

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello