MTECS 0250C94 1.25ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 119
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24210 119
    EAN / GTIN 7291075196030
    Codice del produttore 5605007

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.234″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 1.25 mm ,Dimensione del Filetto M8 ,Dimensione Filetto M8 ,Dimensione del Filetto M8 ,Dimensione Filetto M8

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
    • Diametro della fresa (DC): 0.234″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Thread Form Type (THFT): M60
    • Passo del filetto (TP): 1.25 mm
    • Dimensione del Filetto: M8
    • Lunghezza utile (LU): 0.94″

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello