MTECS 0500D14 18UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: L24210 117
Nuovo prodotto
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 117
EAN / GTIN 7291075447354
Codice del produttore 5606874

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Dimensione del Filetto 5/8 ,Dimensione Filetto 5/8 ,Dimensione del Filetto 5/8 ,Dimensione Filetto 5/8 ,Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Dimensione del Filetto: 5/8
  • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU): 1.38″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello