MTECS 1615E43 2.5ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 114
EAN / GTIN 7291075145762
Codice del produttore 5605764

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 15 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Passo del filetto (TP) 2.5 mm, Dimensione del Filetto M20, Dimensione Filetto M20, Dimensione del Filetto M20, Dimensione Filetto M20

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2.5 mm
  • Dimensione del Filetto M20
  • Lunghezza utile (LU) 43 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello