MTECS 1009C26 1.75ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 113
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24210 113
    EAN / GTIN 7291075145748
    Codice del produttore 5605762

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 9 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 1.75 mm, Dimensione del Filetto M12, Dimensione Filetto M12, Dimensione del Filetto M12, Dimensione Filetto M12

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Diametro della fresa (DC) 9 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 73 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1.75 mm
    • Dimensione del Filetto M12
    • Lunghezza utile (LU) 26 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello