TPS M-4.5X0.75-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 88
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 88
EAN / GTIN 7291075339949
Codice del produttore 4445907

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Diametro filetto (TDZ) M4.5, Passo del filetto (TP) 0.75 mm, Lunghezza utile (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello