TPG M-4.5X0.75-W HE Maschi in HSS con elica dritta, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per acciai con buona lavorabilità

Codice art.: L24190 87
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 87
EAN / GTIN 7291075009712
Codice del produttore 4445031

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Diametro filetto (TDZ) M4.5, Passo del filetto (TP) 0.75 mm, Lunghezza utile (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 14 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello