TPG M-2.6X0.45-W HE Maschi in HSS con elica dritta, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per acciai con buona lavorabilità

Codice art.: L24190 85
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 85
EAN / GTIN 7291075009699
Codice del produttore 4445027

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.6, Passo del filetto (TP) 0.45 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 2.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 9 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello