TPG UNC-1-8-M HE Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 700
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 700
EAN / GTIN 7291075338577
Codice del produttore 4445715

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Diametro filetto (TDZ) 1″, Passo del filetto (TP) 3.125 mm, Filetti per pollice (TPI) 8 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 36 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 1″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 3.125 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 8 Threads/″

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello