TPS UNC-5/8-11-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo ampio, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 699
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 699
EAN / GTIN 7291075341034
Codice del produttore 4445873

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) 5/8″, Passo del filetto (TP) 2.273 mm, Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Drive Size (DRVS) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 5/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.273 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 11 Threads/″

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello