TPG UNC-#8-32-M HETI Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 689
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 689
EAN / GTIN 7291075338584
Codice del produttore 4445866

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Diametro filetto (TDZ) #8, Passo del filetto (TP) 0.781 mm, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #8
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.781 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm

Della stessa famiglia "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello